Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 02
DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 02
Artikel-Nr.:
     4502-40F160
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1633 02
EAN/GTIN:
     4099889874532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Stecker mit Knickschutz Lumberg 1633 02 2polig, mit Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff. Farbe: schwarz Nennspannung: 12 VDC Strombelastbarkeit: 3,0 A Prüfspannung: 500 V/60 s Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C Innendurchmesser: 2,1 mm Außendurchmesser: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
3 A
Schaftlänge:
9.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
mit Knickschutz:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00399 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Stecker, Kleinspannungsstecker, Niedervoltstecker, NV-Stecker, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Gerätestecker, Stecker, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Hohlstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,56*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,87*
1 Tag
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEBJ 21 C
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 210
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 23
ab € 0,55*
Zubehör
Lumberg
1614 19
ab € 1,80*
Zubehör
Lumberg
1610 06
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
1610 02
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.