Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
Bulgin Mini-USB-Buchse 2.0 - Typ A/B - IP68 Buchse, Einbau PX0457 Stiftleiste PX0457 Inhalt: 1S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-D17472
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0457
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse mit Kabel (100 mm) und 6-poliger Stiftleiste
Anschluss:
-
Ausführung:
Stiftleiste
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0457
Stecker-Norm:
USB 2.0
Bauform:
Buchse, Einbau
... >
Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Telekommunikations-, Datentechniksteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stiftleiste
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
,
usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
Bulgin
,
467-591
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 15,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 17,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,29*
€ 18,03*
Lager 102
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,97*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 20,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / USBA, 4.5m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,87*
Zubehör
Bulgin USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/3M00 USB A/Mini USB B PX0441/3M00 Inhalt: 1St.
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,25*
Zubehör
Staubschutzkappe PX0484 Schutzkappe PX0484 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0484
ab € 1,64*
Zubehör
USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/2M00 USB A/Mini USB B PX0441/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen