Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 006 2616 Stifteinsatz Han® Staf 6 Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749513-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Harting 09 70 006 2616 Stifteinsatz Han® Staf 6 Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Staf - Einsätze

Steckverbinder für Kleinspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Leiterquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Staf · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
6
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 70 006 2616, Staf 6-sti-s, 173-7397, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,15*
1
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,30*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1874*
€ 4,3475*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,36*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,25*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,751*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8245*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1962*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 70 006 2813
ab € 3,7661*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,321*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.