Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 010 0303 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749650-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 010 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 14 010 0303 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): Han-Modular®

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 14 010 0303
Typ (Hersteller-Typ):
Han-Modular®
Ausführung (allgemein):
Oberteil für 3 Module
Bauform (Details):
Han® 10 B
Leiter-Anschluss:
4-6 mm²/1-2.5 mm² (Leistungs-/Steuerungsseite)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Harting, 09 14 010 0303, Han-Modular®, 173-7382, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 12,56*
€ 12,56*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,58*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 13,59*
1
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 13,64*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09 14 000 9960
ab € 2,65*
Zubehör
Harting
09 14 003 3002
ab € 2,73*
Zubehör
Harting
09 14 012 3001
ab € 1,70*
Zubehör
Harting
09 14 012 3101
ab € 1,71*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,79*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 4,00*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,9116*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,50*
Zubehör
Harting
09 14 000 9912
ab € 4,451*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.