Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16B-gg-21 09 30 010 0422 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749597-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 16B-gg-21 09 30 010 0422 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,hohe Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | hohe Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 0422
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-gg-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Harting, 09 30 010 0422, Han® 16B-gg-21, 181-0561, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 14,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2079*
€ 14,2445*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,62598*
€ 14,43598*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,825*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,7119*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,7933*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,1986*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,0258*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,3081*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,6291*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 10,9156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.