Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753237-BP Herst.-Nr.: DSH1010011 EAN/GTIN: 4004005101300 |
| |
|
| | |
| Schwaiger DSH1010 SAT-Dachhalterung Silber
Schwaiger DSH1010
Zum befestigen eines Mastes am Dachsparren Für Masten 40 - 60 mm Durchmesser Incl. Mastbefestigung und Montage-Material
Das Dachsparren - Mast Montage Set besteht aus einem Träger, der zum befestigen eines Mastes an den Dachsparren dient. Mastbefestigung und Montage-Material ist inklusive. Die Dachsparren sind geeignet für Masten von 40 bis 60 mm Durchmesser. Die Länge dabei ist beliebig (unter Berücksichtigung baulicher Vorgaben und der VDE-Vorschriften). Eine 100% Justierung auf die Mitte der bei Formziegeln gelingt durch die horizontale Verschiebung des Mastes bis zu 25 cm. Der Dachneigungswinkel ist stufenlos einstellbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Montageart (Sat Spiegel): Dach
Lieferumfang: Träger,Mastbefestigung,Montage-Material.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Schwaiger | Farbe: | grau | Montageart (Sat Spiegel): | Dach | Produkt-Art: | SAT-Dachhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,41* | € 45,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,14* | € 47,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,27* | € 47,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,88* | € 66,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,63* | € 89,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|