Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-161051 Herst.-Nr.: DSH1010011 EAN/GTIN: 4004005101300 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® Montageset dient zum Befestigen eines Antennenmastes an dem Dachsparren. Die flexiblen Montagemöglichkeiten dieses Halterungssets erlauben eine mittige Mastdurchführung bei Formziegeln (z. B. bei Frankfurter Pfanne) durch horizontale Verschiebung des Mastes. Das Set beinhaltet neben dem Träger und der Mastbefestigung auch das komplette Montagematerial. Set bestehend aus: - 1x Träger - 1x Kreuzschelle - 4x Sechskantgewindeschrauben - 4x Beilagscheiben - 4x Muttern (8 x 90 mm) - 6x Holzschrauben Träger zur Befestigung eines Mastes am Dachsparren Mittige Justierung der Mastdurchführung bei Formziegeln (z.B. Frankfurter Pfanne) durch horizontale Verschiebung des Mastes Dachneigung stufenlos einstellbar Verwendung für Masten in beliebiger Länge (unter Berücksichtigung baulicher Vorgaben und der VDE-Vorschriften) Fußpunktbefestigung durch ein weiteres Set oder Mastfuß möglich Weitere Informationen: | | weight: | 2.080 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.455 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,69* | € 38,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 36,68* | € 38,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,31* | € 38,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,45* | € 53,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,28* | € 59,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|