Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSH1010 SAT-Dachhalterung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122646
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSH1010011
EAN/GTIN:
     4004005101300
Suchbegriffe:
4004005101300
Schwaiger
DSH1010011
DSH1010
Schwaiger DSH1010 SAT-Dachhalterung Silber

Zum befestigen eines Mastes am Dachsparren
Für Masten 40 - 60 mm Durchmesser
Incl. Mastbefestigung und Montage-Material

Das Dachsparren - Mast Montage Set besteht aus einem Träger, der zum befestigen eines Mastes an den Dachsparren dient. Mastbefestigung und Montage-Material ist inklusive.
Die Dachsparren sind geeignet für Masten von 40 bis 60 mm Durchmesser. Die Länge dabei ist beliebig (unter Berücksichtigung baulicher Vorgaben und der VDE-Vorschriften).
Eine 100% Justierung auf die Mitte der bei Formziegeln gelingt durch die horizontale Verschiebung des Mastes bis zu 25 cm. Der Dachneigungswinkel ist stufenlos einstellbar.

Halter-Art: SAT-Dachhalterung
Montageort: Dach
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: SAT-Dachhalterung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: DSH1010011
EAN: 4004005101300
Gewicht: 389 g
Verlustleistung: 3 W
Material: Kunststoff
Befestigungsart: DIN-Schiene

Lieferumfang: Träger + Mastbefestigung + Montage-Material.

Weitere Suchbegriffe: Dachpfannen, Dachziegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,41*
€ 45,03*
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 47,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 47,95*
€ 3,50*
ab € 49,88*
€ 66,13*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 68,63*
€ 89,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.