Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778399-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26305
EAN/GTIN:
     4010995263058
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm Klingenlänge: 100 mm

SoftFinish® Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

Ausstattung:
Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. · Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 100 x 23 mm
Schlüsselweite:
2.5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,72*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,81*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 3,88*
1 Tag
382
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 3,90*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.