Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17800 6 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5 mm Gesamtlänge 80 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802203-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17800 6
EAN/GTIN:
     4010159178006
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 17800 6 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5 mm Gesamtlänge 80 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

HSS-Stahlbohrer 4,5 mm - Tascheninhalt 2 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 47 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 80 mm · Gewicht: 14.3 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 4.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
2 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4.5 mm
Arbeits-Länge:
47 mm
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewicht:
14.3 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn, din 338, din 338 4,5mm, Heller, 17800 6, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,71*
€ 1,25*
Lager 102
166
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,675*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,825*
€ 1,715*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,18*
€ 1,82*
7 Tage
83
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.