Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17800 6 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5mm Gesamtlänge 80mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75572
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17800 6
EAN/GTIN:
     4010159178006
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
2 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
80 mm
Gewicht:
14.3 g
Durchmesser:
4.5 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
80 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
4.5 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
4.5 mm
Arbeitslänge:
47 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn, din 338, din 338 4,5mm, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,71*
€ 1,25*
1 Tag
166
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,675*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,825*
€ 1,715*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,18*
€ 1,82*
7 Tage
83
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.