Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX PLUS-Schraubendreher
>
TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher
>
TORX PLUS-Drehmoment-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher-Set 13teilig 1 - 5 Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-803980-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
34614
EAN/GTIN:
4010995346140
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher-Set 13teilig 1 - 5 Nm
TorqueVario®-S Drehmoment-Schraubendrehersatz, 13-tlg.
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Modell 1,0-5,0 Nm.Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Normen: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 5 Nm · Drehmoment (min.): 1 Nm · EN Norm: EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 13teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 %
Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
5 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
weitere Zulassungen, Normen:
EN ISO 6789
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Drehmoment-Schraubendreher Satz
,
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
,
Drehmomentindikator Satz
,
Drehmomentschraubendreher Satz
,
Drehmomentschraubenzieher Satz
,
Drehmomentschrauber Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX PLUS-Drehmoment-Schraubendreher-Satz
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
wiha drehmomentschraubendreher 1,0-5,0nm
,
din 933
,
wiha torx-schraubendreher-satz
,
Wiha
,
34614
,
drehmoment-schraubenzieher
,
drehmomentschrauber
,
Drehmomentwerkzeug
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,89*
€ 83,90*
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 75,24*
€ 85,18*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,04*
€ 90,04*
Lager 6C8MS
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,59*
€ 90,22*
Lager 102
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 125,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 10IP (23181)
Wiha
23181
ab € 1,54*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 15IP (23183)
Wiha
23183
ab € 1,54*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 8IP (23177)
Wiha
23177
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 9IP (23179)
Wiha
23179
ab € 1,85*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T7 (01713)
Wiha
01713
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
Wiha
01714
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T9 (01715)
Wiha
01715
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" x 162 mm (27526)
Wiha
27526
ab € 5,75*
Sonstiges
Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463)
Wiha
28521500
ab € 57,62*
Sonstiges
Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
Wiha
26864
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen