Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
>
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-804245-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
25477
EAN/GTIN:
4010995254773
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv
Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg. (25477)
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Normen: DIN ISO 2380.Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert,isoliert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 23 - 36 mm · Klingenbreite (Details): Schlitz 0.4- 1 mm · Klingenlänge (Details): 75 - 125 mm
Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (00820)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert | isoliert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
vde-schraubendreher pz1 wiha
,
schlitz-esd-schraubendreher satz
,
vde-schraubendreher pz1
,
Wiha
,
25477
,
136-7140
,
320NZK6SO
,
schraubendreher
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
1
pro Paket
€ 6,70*
ab € 17,88*
€ 21,63*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 26,30*
Lager 260
7 Tage
25
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 26,43*
Lager 284
1
pro Paket
€ 4,80*
ab € 23,17*
€ 27,85*
Lager 102
1 Tag
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 38,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,395* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
Wiha
00878
ab € 4,97*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)
Wiha
00879
ab € 6,03*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (00820)
Wiha
00820
ab € 3,03*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
Wiha
00822
ab € 3,16*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824)
Wiha
00824
ab € 4,38*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
Wiha
00826
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen