| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810434-BP Herst.-Nr.: 810434 EAN/GTIN: 4014991113126 |
| |
|
| | |
| Metall-/Holzsägeblättersatz Donau Elektronik 810434
Metall-/Holzsägeblättersatz
Blattlänge 148 mm Für PUK® Sägen
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 148 mm
Lieferumfang: Je drei Sägeblätter für Holz und Metall - für PUK® Sägen.
Hinweis: PUK® ist ein registriertes Warenzeichen der Josef Haunstetter Sägenfabrik KG. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | Donau Elektronik | Ausführung (allgemein): | 3 Sägeblätter für Holz und 3 Sägeblätter für Metall|ツ|148 mm. | Sägeblatt-Länge: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138132809, 04014991113126, Donau Elektronik, 810434 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,13* | € 5,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,40* | € 5,39* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,67* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,56667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|