Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Metall-/Holzsägeblättersatz 810434


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97121
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     810434
EAN/GTIN:
     4014991113126
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt

Features:
Blattlänge 148 mm
Für PUK® Sägen
Lieferumfang:
Je drei Sägeblätter für Holz und Metall - für PUK® Sägen.
Hinweise:
PUK® ist ein registriertes Warenzeichen der Josef Haunstetter Sägenfabrik KG.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
148 mm
Ausführung:
3 Sägeblätter für Holz und 3 Sägeblätter für Metall,148 mm.
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 5,92*
2 Tage
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,94*
7 Tage
75
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,34834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.