Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-/Holzsägeblättersatz 810434 N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-/Holzsägeblättersatz
Metall-/Holzsägeblättersatz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810434
EAN/GTIN:
     4014991113126
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
Metall-/Holzsägeblättersatz 810434 N/A

Blattlänge 148 mm
Für PUK® Sägen

Sägeblatt-Länge: 130 mm
Inhalt: 24 St.
Sägeblatt-Breite: 0.8 mm
Hersteller-Nr.: 810441
EAN: 4014991802341
Material Stahl
Zahnteilung Spirallaubsägeblätter allseitig schneidend

Lieferumfang: Je drei Sägeblätter für Holz und Metall - für PUK® Sägen.

Weitere Suchbegriffe: 810434
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 5,92*
2 Tage
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,94*
Lager 1039
75
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.