Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 06 140 VDE Seitenschneider mit Facette 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812136-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 06 140
EAN/GTIN:
     4003773040293
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Knipex 70 06 140 VDE Seitenschneider mit Facette 140 mm

VDE-Seitenschneider KNIPEX 7006

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Mit VDE-geprüfter Mehr-Komponenten-Griff-Isolierung · Induktiv gehärtete Präzionsschneiden mit ca. 62 HRC für harten und weichen Draht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 160 g · Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · VDE-Norm: 0682-201 · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Knipex
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
70 06 140
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
70 06 140
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN | VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 140mm, 4003773040293, Knipex, 70 06 140, 158-5322, Kabelschneidzange
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
1
€ 6,90*
ab € 16,38*
€ 19,70*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 20,12*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 20,19*
1
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 20,55*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.