Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7006140 Herst.-Nr.: 70 06 140 EAN/GTIN: 4003773040293 |
| |
|
| | |
| VDE-isolierter Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griffhülle Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Ausführung • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Bez.: 325 - Nur für weichen Draht geeignet - schneidet exakt auch dünne CU-Drähte , auch an den Schneidspitzen. • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | VCR | Länge: | 140 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 4 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart: | 1.8 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 2.8 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,42* | € 19,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,36* | € 19,59* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,82* | € 20,08* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,99* | € 20,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,60* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|