Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813114-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00694
EAN/GTIN:
     4010995006945
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 2380

Schlitz Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 2380 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 111 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 261 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
261 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 111 x 30 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 5265|ツ| DIN ISO 2380
DIN-Norm:
DIN ISO 2380
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,83*
3 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 3,71*
€ 4,86*
3
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 4,94*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 4,98*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.