Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 02TR03120 Blindnietzange 530 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816333-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     02TR03120
EAN/GTIN:
     8423552050323
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzange
Handnietzange
Bralo 02TR03120 Blindnietzange 530 mm 1 St.

Blindnietmutter Handzange TR-312

Die Bralo-Handzange TR312 ist ein robustes und zuverlässiges Werkzeug für den professionellen Einsatz. Die Handzange ist geeignet zur Verarbeitung von Blindnietmuttern bis zu einem Durchmesser von 12 mm.

Ausstattung:
Der Hauptkörper der Zange besteht aus stabilem Gussaluminium · Die Hebelarme und Verankerungen sind aus hochwertigem Stahl gebaut, um dem Gerät die nötige Wiederstandskraft zu geben · Manuelles Ein- und Ausschrauben der Blindnietmutter durch die bewegliche Dormspindel · Nietkapazizät M-8 bis M-12 · Einfache Einstellung und Fixierungs des Hubes durch einen Einstellungsring · Ergonomische Griffe vereinfachen das Nieten · Anwendungsbereich: M-8 bis M-12.

Technische Daten:
Gewicht: 2200 g · Material: Gussaluminium · Nietdurchmesser (max.): 12 mm · Nietdurchmesser (min.): 8 mm · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Bralo
Material:
Gussaluminium
Nietdurchmesser (max.):
12 mm
Nietdurchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Blindnietzange
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, Blindeinnietmutterhebelzange, Hebelnietgerät, Hebelnietzange, blindnietmutternzange, 8423552050989, Bralo, 02TR03120, TR212
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 236,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 236,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 373,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.