Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 86 200 13 86 200 Multifunktionszange 50 mm² (max) 0 (max) 15 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816405-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 13 86 200 13 86 200 Multifunktionszange 50 mm² (max) 0 (max) 15 mm (max)

Elektro-Installationszange

6 Funktionen in einer Zange
Multifunktionszange für die Elektroinstallation- zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern- profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
Abisolierlöcher für Leiter ,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²

Multifunktionszange für die Elektroinstallation. Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. 6 Funktionen in einer Zange. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern. Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen · 6 Funktionen in einer Zange · Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial · Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern · Abisolierlöcher für Leiter 0,7 - 1,5 und 2,5 mm² · Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm² · Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm · Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt · Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit · Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 15 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 50 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 0 · Geeignet für: Aderendhülsen · Gewicht: 280 g · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Abisolierlöcher für Leiter: 0.75 / 1.5 / 2.5 mm²;Crimpnest für Aderendhülsen: 0.5 / 2.5 mm²;Kabelschere mit Präzisionsschneiden für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2.5 mm² / Ø 15 mm;schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit;geschraubtes Gelenk;isoliertmit Mehrkomponenten-Hüllen;DIN EN 60 900 und VDE Norm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
0 (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt:
50 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
15 mm (max)
Marke:
Knipex
Geeignet für:
Aderendhülsen
Material-Eigenschaft:
verchromt
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
50 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
0 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
15 mm
Typ:
13 86 200
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 39,58*
1
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 39,89*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 40,19*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 35,00*
€ 40,59*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.