Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex CoBolt Mattenschneider 950 mm 48 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816652-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 82 950
EAN/GTIN:
     4003773066798
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Knipex CoBolt Mattenschneider 950 mm 48 HRC

Mattenschneider Knipex 71 82 950

Schneidleistung bis 48 HRC Härte · Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich · Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten

Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Ausstattung:
Schneidleistung bis 48 HRC · pulverbeschichtete, ergonomisch abgewinkelte Stahlrohrschenkel · zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · auswechselbarer, verschraubter Messerkopf.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 4 kg · Material: Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl,Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Schneidhärte: 48 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 4 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 5.2 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 3.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 6 mm · Weitere technische Daten: Schneidwerte (max.): (HRC 19/40/48) Ø 11/9/6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl | Werkzeugstahl
Schneidhärte:
48 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
4 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
5.2 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
6 mm
Typ:
71 82 950
Gewicht:
4 kg
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Mattenschneider
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 87,33*
€ 100,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 102,36*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 90,01*
€ 102,39*
€ 4,90*
ab € 89,02*
€ 104,10*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 136,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 89 950
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.