Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 810/1 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 120 mm DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817428-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051005001
EAN/GTIN:
     4013288012258
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wera 810/1 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 120 mm DIN 3126,DIN ISO 1173

Bits-Handhalter mit Sprengring

Hochwertiger Bit-Handhalter von Wera mit mehrkomponentigen Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen und Sprengring.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Grifflänge: 112 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 120 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
120 mm
Grifflänge:
112 mm
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 10,89*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 11,96*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,56*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051205001
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.