Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32310 Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf u. Schnellwechselhalter 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817655-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32310
EAN/GTIN:
     4010995323103
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber
Wiha 32310 Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf u. Schnellwechselhalter 165 mm

Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf u. Schnellwechselhalter

Ausstattung:
Abtrieb:Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3 · Material: Stahlgehäuse, mattverchromt · Anwendung: Für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern; ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten · Extra: Handbetätigte Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt aller 1/4"-Einsätze wie Bits, Bohrer und Senker. Stabilisationsarm in 48 Positionen verstellbar, Drehmoment-Übertragung bis zu 57 Nm.

Technische Daten:
Gewicht: 480 g · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
Wiha
Ausführung (allgemein):
1/4 mm
Gewicht:
480 g
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 60,96*
3 Tage
46
€ 4,95*
ab € 49,10*
€ 61,05*
2 Tage
55
€ 5,45*
ab € 50,67*
€ 62,81*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,77*
€ 63,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.