| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817898-BP Herst.-Nr.: 3533 EAN/GTIN: 4014991353324 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 3533 Elektronik- u. Feinmechanik Spitzzange 120 mm
Spitzzange gebogen
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 69 g · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Spitzzange gebogen
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Donau Elektronik | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | 3533 | Gewicht: | 69 g | Produkt-Art: | Spitzzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,15* | € 5,08* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,47* | € 5,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,14* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|