Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818734-BP Herst.-Nr.: 266885 EAN/GTIN: 4026158840141 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 266885 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 2.4 x Linsengröße: (Ø) 85 mm Schwarz
Leseglas mediplan ergo 85 mm 2,4 x
Aplanatische Linse 2,4 x Vergrößerung Linsen-Ø 85mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Die Lesegläser der Serie mediplan ergo zeichnen sich aus durch die Verwendung aplanatischer Linsen, die eine verzeichnisfreie Abbildung bis zum Rand bieten. Der ergonomisch geformte Griff unterstützt die ermüdungsfreie Handhabung. Die Linse ist zum Schutz vor Beschlagen mit einer antistatischen Duplex-Beschichtung ausgerüstet. Das vorliegende Modell bietet eine 2,4-fache Vergrößerung bei einem Linsendurchmesser von 85 mm. Zum Lesen längerer Textpassagen empfiehlt Eschenbach ein großes Sehfeld von mindestens 75 mm im Durchmesser.
Ausstattung: Präzise gefertigte aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung bis an den Rand · Vergrößerung 2,4x · Linse von 85mm im Durchmesser · Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreie Nutzung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Linsen-Durchmesser: 85 mm · Vergrößerungsfaktor: 2.4 x
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Linsengröße: | (Ø) 85 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 2.4 x | Farbe: | schwarz | Linsen-Durchmesser: | 85 mm | Produkt-Art: | Handlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 85 mm, 4026158840141, Eschenbach, 266885, lesehilfe, lesehilfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,86* | € 71,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,93* | € 71,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,19* | € 77,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 9,20* | ab € 73,97* | € 87,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,53* | € 130,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|