Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091917196798 Herst.-Nr.: 266885 EAN/GTIN: 4026158840141 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 266885 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 2.4 x Linsengröße: (Ø) 85mm Schwarz Aplanatische Linse 2,4 x Vergrößerung Linsen-Ø 85mm Wenn die Schrift zu klein wird, oder Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Die Lesegläser der Serie mediplan ergo zeichnen sich aus durch die Verwendung aplanatischer Linsen, die eine verzeichnisfreie Abbildung bis zum Rand bieten. Der ergonomisch geformte Griff unterstützt die ermüdungsfreie Handhabung. Die Linse ist zum Schutz vor Beschlagen mit einer antistatischen Duplex-Beschichtung ausgerüstet. Das vorliegende Modell bietet eine 2,4-fache Vergrößerung bei einem Linsendurchmesser von 85 mm. Zum Lesen längerer Textpassagen empfiehlt Eschenbach ein großes Sehfeld von mindestens 75 mm im Durchmesser. Präzise gefertigte aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung bis an den Rand · Vergrößerung 2,4x · Linse von 85mm im Durchmesser · Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreie Nutzung - Kategorie: Handlupe
- Vergrößerungsfaktor: 2.4 x
- Linsen-Ø: 85 mm
- Linsengröße: (Ø) 85 mm
- Herstellerfarbe: Schwarz
- Vergrößerung: 2.4 x
- Farbe: schwarz
- Produkt-Art: Handlupe
- Hersteller-Nr.: 266885
- EAN: 4026158840141
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 85 mm, 4026158840141, Eschenbach, 266885, lesehilfe, lesehilfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,86* | € 71,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,93* | € 71,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,19* | € 77,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 9,20* | ab € 73,97* | € 87,58* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,53* | € 130,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|