Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 266885 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 2.4 x Linsengröße: (Ø) 85mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96421
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     266885
EAN/GTIN:
     4026158840141
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Wenn die Schrift zu klein wird, oder Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Die Lesegläser der Serie mediplan ergo zeichnen sich aus durch die Verwendung aplanatischer Linsen, die eine verzeichnisfreie Abbildung bis zum Rand bieten. Der ergonomisch geformte Griff unterstützt die ermüdungsfreie Handhabung. Die Linse ist zum Schutz vor Beschlagen mit einer antistatischen Duplex-Beschichtung ausgerüstet. Das vorliegende Modell bietet eine 2,4-fache Vergrößerung bei einem Linsendurchmesser von 85 mm. Zum Lesen längerer Textpassagen empfiehlt Eschenbach ein großes Sehfeld von mindestens 75 mm im Durchmesser.
Features:
Aplanatische Linse
2,4 x Vergrößerung
Linsen-Ø 85mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Linsen-Ø:
85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
2.4 x
Vergrößerungsfaktor:
2.4 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 85 mm, Eschenbach, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,86*
€ 71,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 71,90*
€ 3,50*
ab € 65,19*
€ 77,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 73,97*
€ 87,58*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 130,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
2668950
ab € 75,34*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.