Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820680 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820680-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820680
EAN/GTIN:
     4016138485059
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
TOOLCRAFT 820680 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 295 mm

Teleskop-Ratsche

Ausziehbar von 295 - 435 mm

Mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Technische Daten:
Abtrieb (Ratschen): 1/2" (12.5 mm) · Anzahl Zähne: 72 · Gewicht: 930 g · Länge (max.): 435 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: poliert · Produktabmessung, Länge: 295 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb (Ratschen):
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
poliert
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl poliert
Länge (max.):
435 mm
Größe:
1/2" (12.5 mm)
Gewicht:
930 g
Produkt-Art:
Teleskop-Ratsche
Weitere Suchbegriffe: 04016138485059, TOOLCRAFT, 820680, Teleskop-Knarre, Knarre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 33,31*
Lager 102
234
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,32*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 36,59*
€ 5,95*
ab € 29,27*
€ 40,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.