Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Teleskop-Ratsche 820680 1/2Zoll (12,5mm) 295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481046900
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     820680
EAN/GTIN:
     4016138485059
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
teleskop ratsche
Mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Knarre
Länge:
295-435 mm
Abtriebsgröße:
12,5 mm (1/2")
Gewicht:
930 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Farbe des Griffes:
silber
Weitere Suchbegriffe: Knarren, Ratschen, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,22*
€ 33,55*
2 Tage
234
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 33,56*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,00*
€ 38,30*
€ 5,95*
ab € 29,29*
€ 40,74*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 99,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.