Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820680 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57867
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820680
EAN/GTIN:
     4016138485059
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
Mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.
Features:
Ausziehbar von 295 - 435 mm
Weitere Informationen:
Länge:
295 mm
Gewicht:
930 g
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl poliert
Max. Länge:
435 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
poliert
Produkt-Art:
Teleskop-Ratsche
Größe:
1/2" (12.5 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: 04016138485059, TOOLCRAFT, Teleskop-Knarre, Knarre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 33,31*
1 Tag
234
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,32*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 36,59*
€ 5,95*
ab € 29,27*
€ 40,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.