Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7400 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.3 - 1.2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824988-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074730001
EAN/GTIN:
     4013288106964
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7400 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.3 - 1.2 Nm

7440 ESD 0,3 - 1,2 Nm Einstellbarer Kraftform ESD Drehmoment-Schraubendreher

Wera Drehmomentwerkzeuge bieten einen drehmomentkontrollierten Schraubenanzug, um Schäden an Schraube oder Werkstück zu vermeiden und die Sicherheit der Schraubverbindung zu gewährleisten. Arbeitsintensives Ausbohren der Schraube und unproduktive Stillstandzeiten gehören der Vergangenheit an. Alle Wera Drehmomentwerkzeuge werden mit einem Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität im bekannten Wera-Design mit Kraftform-Ergonomie. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.

Ausstattung:
ESD-Ausführung · Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit · Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug · Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts · Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel · Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben · Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 1.2 Nm · Drehmoment (min.): 0.3 Nm · Gewicht: 188 g · Nm-Schritte: 0.05 Nm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,kalibriert,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 %

Lieferumfang:
Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | kalibriert | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
ESD
Nm-Schritte:
0.05 Nm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
1.2 Nm
Drehmoment (min.):
0.3 Nm
Größe:
6|ツ|3 mm (1/4")
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 68,44*
€ 74,45*
1
€ 4,90*
ab € 60,88*
€ 75,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,20*
€ 75,88*
1
€ 8,95*
ab € 64,98*
€ 79,25*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05074731001
ab € 61,29*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,97*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.