Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 i 05006150001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764-PH, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826194-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006150001
EAN/GTIN:
     4013288027290
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wera 162 i 05006150001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764-PH,DIN EN 60900

VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Isoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PH,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 81 mm · Größe (Schraubendreher): PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
Ohne Lasertip®
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
26 mm
Grifflänge:
81 mm
Abmessungen (Griff):
81 x 26 mm (LxØ)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900: 2004 · Abtrieb: DIN 5260-PH|ツ| ISO 8764-PH
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-PH | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schlitz-vde-schraubendreher wera, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher ph0, 4013288027290, Wera, 05006150001, 162 i, Kreuz-schraubendreher
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,49*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,52*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,58*
1 Tag
93
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,58*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828034
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,64*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,11*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 6,56*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 5,49*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 8,53*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera
05006158001
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.