Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 iS 05006461001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826540-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006461001
EAN/GTIN:
     4013288160249
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wera 165 iS 05006461001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm

VDE-isolierter Kreuzschlitz-PZ Schraubendreher

Mit reduziertem Klingen-Ø

Mit reduziertem Klingen-Ø mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 10,63*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 10,72*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 10,92*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 9,53*
€ 11,92*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 20,30*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 20,22*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,52*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,25*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 45,91*
Ähnlich
RS Pro
1253087
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.