Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFT 65 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828044-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     SFT 65
EAN/GTIN:
     4211125795153
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Sanitas SFT 65 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm

Sanitas SFT65 Multifunktions-Thermometer

Optischer Fieberalarm
Objekttemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten
10 Speicherplätze

6 Funktionen in nur einem Produkt. Damit kann eine sekundenschnelle Temperaturmessung an der Stirn oder im Ohr erfolgen.
Zusätzlich verfügt das Produkt über eine Objekttemperaturmessung, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze und einen optischen Fieberalarm.

Ausstattung:
Sekundenschnelle Messung im Ohr
Sekundenschnelle Messung an der Stirn
Großes, einfach ablesbares Display
Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur durch farbige LED
grün = alles in Ordnung
rot = Fieberalarm ( 38 °C/ 100,4 °F)
Datum und Uhrzeit
Anzeige von °C und °F
Abschaltautomatik
Mit Batteriewechselanzeige
Inkl.2 x 1,5 V Batterien AAA

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Ohr,Stirn · Anzahl Speicherplätze: 10 · Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Temperatur (max.): 42 °C · Temperatur (min.): 22 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Thermometer (inkl. Batterien),Anleitung.

Hinweis:
Beratungstelefon +49 (0) 7374-915766.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 46 mm x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Sanitas
Farbe:
weiß | grau
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Ohr | Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Batterien:
3 V (2x AAA)
Anzahl Speicherplätze:
10
Temperatur (max.):
42 °C
Temperatur (min.):
22 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
734
1
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 39,18*
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 33,73*
€ 46,65*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 52,19*
€ 67,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.