Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky 88 PAWA 1551 Schweinsnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10.5, XL EN 388:2016 CAT II 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830145-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     4005781155129
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky 88 PAWA 1551 Schweinsnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10.5,XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Handschuh aus

Für große Hände

Ausstattung:
88 PAWA · Gefüttert · Groß geschnitten · Atmungsaktiv durch Baumwollhandrücken · Weißer Handrücken.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 10.5,XL · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Schweinsnarbenleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Schweinsnarbenleder
Größe (Handschuhe):
10.5 | XL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
10.5
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,50*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 7,42*
Lager 102
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,32*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.