Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D 88 PAWA 1551 Schweinsnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10.5, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103308
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     4005781155129
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Worky L+D 88 PAWA 1551 Schweinsnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10.5, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Für große Hände

88 PAWA · Gefüttert · Groß geschnitten · Atmungsaktiv durch Baumwollhandrücken · Weißer Handrücken.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Weiß
Größe: 10.5
Kategorie: Arbeitshandschuh
Material (Handrücken): Baumwolle
Material (Handfläche): Leder
Normen: EN 388:2016
Größe: 10.5 + XL
Farbe: weiß
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 1551
EAN: 4005781155129
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,50*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 7,42*
2 Tage
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,32*
Lager 1039
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 8,70* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.