| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-831903-BP Herst.-Nr.: GF010702 EAN/GTIN: 5060087954127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | COBA Europe GF010702 Anti-Rutsch-Klebeband (L x B) 18.3 m x 50 mm
Anti-Rutsch-Klebeband
Ausstattung: Vielseitig anwendbar · Auf Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten · Anti-Rutsch-Test gemäß EN 13552, Kategorie R13 · Selbstklebend · Dauerhaft haltbar, widerstandsfähig · Gibt glatten Oberflächen zusätzlichen Halt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18.3 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 18.3 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 18.3 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | COBA Europe | Farbe: | schwarz | gelb | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, anti-ermüdungsmatte schwarz gelb, antirutschband außen, anti-ermuedungsmatte schwarz, 5060087954127, COBA Europe, GF010702, bodenmatten, gummimatten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,05* | € 35,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,21* | € 35,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,78* | € 36,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 27,32* | € 37,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,32* | € 75,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|