Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70425-7 Sparset 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-836272-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70425-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Küpper 70425-7 Sparset 2

Sparset 2

Ausstattung:
Bestehend aus Hängeschrank: 4 verschließbare Türen · 4 Stahlbl.- Lochrückwände · 4 Einlegeböden · 12 Boxen Abm.: 130 x 100 x 50 mm · 24 Boxen Abm.: 130 x 130 x 70 mm · 1 Lichtblende für Neonröhre · B x H x T: 2400 x 600 x 190 mm. Werkbank: 1 verschließbare Tür · 6 Schubladen · 2 offene Fächer · Sitzraum · B x H x T: 2400 x 840 x 600 mm.

Technische Daten:
Anzahl Böden (Details): 4 · Belastbarkeit (Schublade): 20 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Ausführung (allgemein):
Einzelabmessungen (B x H x T) in mm: Hängeschrank: 2400 x 600 x 190 / Werkbank: 2400 x 800 x 600
Anzahl Böden (Details):
4
Belastbarkeit (Schublade):
20 kg
Produkt-Art:
Werkbank-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,31*
€ 1.044,30*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 980,18*
€ 1.146,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,29*
€ 1.364,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,94*
€ 1.362,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,85*
€ 1.296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,96*
€ 1.226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,18*
€ 1.166,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,68*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100100
ab € 102,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5342445
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.