Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 05 160 SB Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     102-852945-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773011767
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
knipex vde-seitenschneider 160 mm
vde-seitenschneider knipex
Knipex 70 05 160 SB Seitenschneider 160 mm

Seitenschneider

3K Griffe

Mit verlängerter Schneide Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Knipex
Herst.-Teilenr.:
70 05 160 SB
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider 160mm, 4003773055556, Knipex, 70 05 160 SB, Kabelschneidzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 22,49*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 22,79*
6
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 23,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 24,30*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
70 05 160
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.