Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25245 Gewebeplane (L x B) 5 m x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853762-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25245
EAN/GTIN:
     4007928252456
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
HP Autozubehör 25245 Gewebeplane (L x B) 5 m x 4 m

Gepäck- und Universal Gewebeplane

Mit stabilen Metallösen

Mit dieser Plane können Sie Ihre Ladung vor Regen oder Schmutz schützen. Bestehend aus reißfester PE-Folie, mit Textilgewebe verstärkt.

Technische Daten:
Material: PE-Folie · Produktabmessung, Breite: 4 m · Produktabmessung, Länge: 5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 4 m
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
4 m
Marke:
HP Autozubehör
Material:
PE-Folie
Produkt-Art:
Gewebeplane
Weitere Suchbegriffe: container abdeckplane, 4007928252456, HP Autozubehör, 25245, abdeckplane, abdeckplanen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 19,54*
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,33*
€ 19,55*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 27,17*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 40,01*
€ 52,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAS
10610
ab € 3,03*
Zubehör
LAS
10676
ab € 2,44*
Zubehör
LAS
10515
ab € 9,86*
Zubehör
HP Autozubehör
25.775
ab € 5,74*
Zubehör
LAS
10673
ab € 2,32*
Zubehör
LAS
88675
ab € 1,61*
Zubehör
LAS
10674
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.