Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25245 Gewebeplane (L x B) 5m x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32485
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25245
EAN/GTIN:
     4007928252456
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
Mit dieser Plane können Sie Ihre Ladung vor Regen oder Schmutz schützen. Bestehend aus reißfester PE-Folie, mit Textilgewebe verstärkt.
Features:
Mit stabilen Metallösen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
4 m
Material:
PE-Folie
Produkt-Art:
Gewebeplane
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane, HP Autozubehör, abdeckplane, abdeckplanen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 19,51*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,32*
€ 19,52*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 30,28*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 39,88*
€ 52,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAS
10610
ab € 2,98*
Zubehör
LAS
10676
ab € 2,44*
Zubehör
LAS
10515
ab € 9,84*
Zubehör
HP Autozubehör
25.775
ab € 6,26*
Zubehör
LAS
10673
ab € 2,31*
Zubehör
LAS
88675
ab € 1,62*
Zubehör
LAS
10674
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.