Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Gewebeplane
>
Artikel
Anhängerplane/Gepäck- und Universalplane, 4x5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-20110022
Hersteller:
HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
25245
EAN/GTIN:
4007928252456
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
Anhängerplane/Gepäck- und Universalplane, 4x5m
Ideal für Haus und Hof, Gewerbe, Freizeit, usw.
Abmessungen: 4x5m
Material: reißfestes Polyethylen
mit Metallösen und verstärktem Rand und Ecken
Wasserdicht
Temperaturbeständig
Abwaschbar
Farbe: blau
Gewicht: 2,0kg
Verpackung: Polybeutel
Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Expanderseil. Dies ist unter der Artikelnummer 109-20110029 als Zubehör erhältlich.
... >
Lager 109
>
Anhängerzubehör
>
Anhängernetze und -planen
Weitere Suchbegriffe:
container abdeckplane
,
Abdeckplane
,
Plane
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 19,54*
Lager 109
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,33*
€ 19,55*
Lager 102
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 27,17*
Lager 1039
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 40,01*
€ 52,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 109
Versand:
Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehverschluss für Planen
LAS
10610
ab € 3,03*
Zubehör
Expanderhaken, 6er Set
LAS
10676
ab € 2,44*
Zubehör
Expanderseil, Länge: 7m, mit 2 Würgeklemmen
LAS
10515
ab € 9,86*
Zubehör
HP Autozubehör 25.775 25.775 Expanderseil (Ø x L) 7.5 mm x 7 m mit Schlaufen
HP Autozubehör
25.775
ab € 5,74*
Zubehör
Planengummi
LAS
10673
ab € 2,32*
Zubehör
Planenspanner
LAS
88675
ab € 1,61*
Zubehör
Planenspanner mit Klapphülse und Haken, 4er Set
LAS
10674
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen