Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Z115 Masse-Matte 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103942
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z115
EAN/GTIN:
     4024028040752
Suchbegriffe:
4024028040752
Kemo
Z115
Marder
Kemo Z115 Masse-Matte 1St.

Erforderlich für Marderschutz mit Hochspannungsplättchen bei Fahrzeugen mit großflächigen Kunststoffverkleidungen. Eindringende Marder bekommen von den Hochspannungs-Platten nur dann einen elektrischen Schlag, wenn sie gleichzeitig die Fahrzeug-Masse mit den Pfoten berühren. Die Masse-Matte wird in der Nähe der Kontaktplatten aufgeklebt und mit dem nächst liegenden Masse-Punkt des Fahrzeugs verbunden. Bei Bedarf können mehrere Matten montiert werden.

Funktionsart: Strom
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Masse-Matte
Breite: 150 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Produkt-Art: Masse-Matte
Hersteller-Nr.: Z115
EAN: 4024028040752
2 USB Ports 5V / 2000 mAh

Weitere Suchbegriffe: Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 15,81*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,82*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 24,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.