Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Z115 Masse-Matte 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34348
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z115
EAN/GTIN:
     4024028040752
Suchbegriffe:
04024028040752
Kemo
Marder
Erforderlich für Marderschutz mit Hochspannungsplättchen bei Fahrzeugen mit großflächigen Kunststoffverkleidungen. Eindringende Marder bekommen von den Hochspannungs-Platten nur dann einen elektrischen Schlag, wenn sie gleichzeitig die Fahrzeug-Masse mit den Pfoten berühren. Die Masse-Matte wird in der Nähe der Kontaktplatten aufgeklebt und mit dem nächst liegenden Masse-Punkt des Fahrzeugs verbunden. Bei Bedarf können mehrere Matten montiert werden.
Hinweise:
Die Matte ermöglicht den Einsatz von Hochspannungsplättchen bei Einschlupflöchern von z.B. Garagen oder Dachböden, um Marder aus Häusern zu vertreiben.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
150 mm
Funktionsart:
Strom
Produkt-Art:
Masse-Matte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 15,12*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 16,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.