Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
KCL GemoMech 665 665-8 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 CAT II 1 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-888202-BP
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
665-8
EAN/GTIN:
4008198766582
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL GemoMech 665 665-8 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388 CAT II 1 Paar
Handschuh GemoMech®
Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
Sehr gute mechanische Belastbarkeit
Der GemoMech® überzeugt durch eine elegante Passform, sehr gute Feinfühligkeit und extrem gute mechanische Belastbarkeit. Durch eine spezielle Beschichtung aus einem Polyurethan/Nitrilschaumgemisch und einer zusätzlichen Nitrilbenoppung ergibt sich eine herausragende Griffigkeit bei öligen/rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten. Die Innenhandbeschichtung des Handschuhs ist wasserabweisend. Durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht.
Ausstattung:
Nahtloses Trikot · Mehrschichtaufbau aus PU- und Nitrilschaum mit Nitrilnoppen · Wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung · Waschbar · Ergonomische Passform · Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommisionierungsarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Polyamid · Material (nur für Titel): Polyurethan · Schutzklasse: CAT II
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
KCL
Farbe:
schwarz | grau
Material (Handrücken):
Polyamid
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Polyurethan
Größe (Handschuhe):
8 | M
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe grau schwarz
,
pu beschichtete handschuhe
,
noppenhandschuh m
,
KCL
,
665-8
,
GemoMech 665
,
gemomech
,
gemo mech
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
52
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,69*
Lager 260
6 Tage
280
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,78*
Lager 4012
2 Tage
140
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 3,97*
Lager 1955
7 Tage
670
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,19*
Lager 102
1 Tag
33
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,615* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-10 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-10
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-7 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-7
ab € 2,65*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-9 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-9
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665+, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 11
KCL
066511941E
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 6
KCL
066506941E
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen