Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Schutzhaube für Feuerlöscher Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893588-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25200000
EAN/GTIN:
     4006325109097
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12







Zum Schutz von tragbaren Feuerlöschern, zur Wandmontage. Passend für fast alle Feuerlöscher bis 12 kg, außer 5 kg Co2-Feuerlöscher aus Stahl.

Ausstattung:
2 Spannverschüsse aus Metall.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Kunststoff · Produkt-Art: Schutzhaube für Feuerlöscher · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 800 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Gloria
Farbe:
transparent
Material (Details):
Kunststoff
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schutzhaube für Feuerlöscher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 67,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 69,01*
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 74,33*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 59,99*
€ 75,66*
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 77,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.