Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Schutzhaube 128682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128682-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002520. 0000
EAN/GTIN:
     4006325109097
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscher-Schutzhaube Die Schutzhaube für Feuerlöscher eignet sich zur sicheren Aufbewahrung von 6-Kilogramm-Feuerlöschern. Sie lässt sich schnell und einfach an Außen- und Innenwänden von Gebäuden sowie in Fahrzeugen und Industrieanlagen montieren. Schutzhaube für Feuerlöscher, zur Wandmontage Aus leichtem und stabilem Kunststoff gefertigt Geeignet für den Innen- und Außenbereich Stoßfest, witterungs- und temperaturbeständig im Bereich von -20 bis +60 °C Marke = GLORIA® Breite = 360 mm Tiefe = 220 mm Material = Kunststoff Farbe = transparent grau Eigengewicht = 1,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Eigengewicht:
1.9 kg
Farbe:
transparent\;grau\;
Material:
Kunststoff
Tiefe:
220 mm
Marke:
GLORIA®
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,30*
€ 68,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 70,04*
8 Tage
96
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 72,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 75,80*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,55*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.