Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschutzhaube KWH-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12
Feuerlöscherschutzhaube KWH-12
Artikel-Nr.:
     4012-675246
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25200000
EAN/GTIN:
     4006325109097
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscher-Schutzhaube KWH

• Oberteil aus glasklarem Kunststoff (Werkstoff PETG)
• Unterteil grau, 3-mm-Kunststoff (Werkstoff PS)
• Plombierbar
• Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C
• Zum Schutz und Werterhaltung vor witterungsbedingten Einflüssen
• Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen
Weitere Informationen:
Modell:
KWH-12
Passend für:
bis 12 kg Feuerlöscher
Maße Außen H x B x T:
800 x 360 x 220 mm
Maße Innen H x B x T:
760 x 310 x 210 mm
Gewicht:
1,8 kg
Herstellerartikelnummer:
25200000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Feuerschutzhaube, Flammenschutzhaube, Flammschutzhaube, feuerlöscher co2 gloria, flammschutzhaube, feuerlöscher gloria, Schutzhaube, Feuerlöschgeräte, Feuerlöscheraufbewahrung, Feuerlöscheraufbewahrungshaube, 7830614580, 30614580
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 68,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 69,31*
7 Tage
96
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 71,37*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 75,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,98*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.