Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD 5-07 Antennendose TV, UKW, SAT Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-942862-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD 5-07
EAN/GTIN:
     7611682001662
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Axing SSD 5-07 Antennendose TV,UKW,SAT Unterputz Enddose

Axing SSD 5-07 SAT-Endose

Frequenzbereich 5 - 2200 MHz
Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
Anschlussdämpfung 7 dB

Multfunktionsdose: SAT, BK und UNICABLE Einkabelmultischalter Antennensteckdose, über die IEC Anschlüsse können BK, terr., Radio Signale empfangen werden. Im vernickelten und hochgeschirmten Gehäuse. Passend für Rahmen und Abdeckungen nach deutscher Norm (80 x 80 mm) aller namhafter deutscher Schaltermaterialhersteller.

Ausstattung:
Universal-Antennensteckdose für CATV, SAT und Unicable-Systeme nach EN 50494 · SAT-Anschluss diodenentkoppelt · Verlängerte F-Buchse (montagefreundlich) · Neue verbesserte Kabelaufnahme · Passend für alle gängigen Schalterprogramme (dt. Norm). Verwendbare Kabel 0,63 - 1,13 mm Innenleiter / 4,70 - 7,35 mm Aussendurchmesser.

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Enddose · DC-Durchlass: Ja · Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW,SAT · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 68 mm
DC-Durchlass:
Ja
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW | SAT
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Enddose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 2200 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, axing sat-dose, sat-antennendose, 7611682001662, Axing, SSD 5-07, Fernsehdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,59*
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,26*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.